Crijevo za vodu profi , 1col/50m

Crijevo za vodu profi , 1col/50m

Crijevo za vodu profi
CRIJEVO-VODA-PVC-1COL-50M

Art.Nr. 0886 001220  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Profesionalno, višeslojno PVC-kvalitetno crijevo za vodu sa jako otpornim vlaknastim uloškom od poliestera

Višeslojno visokokvalitetno PVC crijevo za vodu sa podstavom od poliestera visoke čvrstoće
  • Veoma fleksibilan
  • Otporan na savijanje i habanje
  • Otporan na zapetljavanje – ne uvija se i ne zapetljava
  • Otporan na hladnoću i toplotu
  • Bez silikona
  • Otporan na UV zračenje
  • Nema rasta algi
  • Bez kadmija i bez barija
  • Veoma glatka unutrašnja podstava
  • Optimalni protok vode
Unutrašnji promjer 25 mm
Debljina zida 3,65 mm
Dužina crijeva 50 m
Radijus savijanja 125 mm
Materijal PVC - polivinil hlorid
Boja Žuta
Materijal mreže Poliester
Radni pritisak na 23°C 8 bar
Pritisak pucanja na 23°C 20 bar
Min./max. otpornost na temperaturu -15 do 60 °C
Otpornost na UV zračenje Da
Bez silikona Da
Bez kadmija Da
Bez barija Da