Odstranjivac ljepila , 400ml

Odstranjivac ljepila                                                                                , 400ml

Odstranjivac ljepila , 400ml

Odstranjivac ljepila
CISTAC-KONSTRUKCLJEPILO-ODSTRANJIV-400ML

Art.Nr. 0890 10063  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Čistač ostataka ljepila i zaptivnih masa, optimizranje površine

Upotrebljava se za uklanjanje još neočvrsnutog PU ili hibridnog ljepila/zaptivača sa alata i podloga, neporoznih površina

Način primjene:
Uklonite veće količine ljepila/brtvila lopaticom, potom poprskajte preostalu nečistoću sredstvom za uklanjanje ljepila, te obrišite čistom krpom ili poprskajte sredstvo za uklanjanje na krpu i obrišite površine.
Sadržaj 400 mL
Hemijska osnova Mineralno ulje
Boja Transparentna
Specifična težina (aktivna tvar, 20°C) 0,75 g/cm³
Min. vrijeme otparavanja 0,01 s
Min. tačka paljenja 25 °C
Bez AOX-a Da
Bez silikona Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseci