Sredstvo za cišcenje i njegu cockpita , 400 ml

Sredstvo za cišcenje i njegu cockpita                                                               , 400 ml

Sredstvo za cišcenje i njegu cockpita , 400 ml

Sredstvo za cišcenje i njegu cockpita
ČISTAČ-KOKPIT-SPREJ-400ML

Art.Nr. 0890 2221  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Kataloška stranica [1]
Sredstvo za čišćenje i njegu sa izvanrednom njegom i snagom čišćenja.

Čisti i štiti u jednom radnom potezu
  • Mala potrošnja vremena pripreme unutrašnjosti vozila
  • Može se koristiti univerzalno na svim dijelovima vještačkih materijala u unutrašnjosti vozila
Optimalna kontrola
  • Osvježava boju
  • Daje svilenkasti bezbojni sjaj
Antistatično djelovanje
  • Sprječava ponovno brzo zaprljanje
  • Neznatno rasipanje pri nanošenju
Jednostavna i ciljana primjena
  • Nanošenje koje ne škodi korisniku
Miris limuna
  • Bez silikona
  • Bez AOX-a
Područje primjene:
  • Za čišćenje unutrašnjosti i održavanje putničkih vozila, teretnih vozila i autobusa
  • Za armature, presvlake za vrata, vještačke materijale i gumene površine
Primjena:
  • Raspršite direktno na površinu koja se čisti sa udaljenosti od cca. 20 cm i obrišite čistom, suhom krpom
Sadržaj 400 ml
Hemijska osnova Mineralna ulja
Pakovanje Aerosol doza
Boja Transparetno
Specifična težina (20°C) 0.72 g/cm³
Miris Kao limun
Min. tačka paljenja -90 °C
Biorazgradivo Ne
Bez AOX-a Da
Bez silikona Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 36 mjeseci