Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Zaptivna masa za vjetrobranska stakla
ZAPTIVAČ-VJETRBR-TRAJNLJEPLJ-CRNI-310ML
Art.Nr. 0890 100043
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Masa za vanjsko zaptivanje vjetrobranskih stakala na automobilima
Hemijska osnova | Mineralno ulje |
Boja | Crna |
Gustoća (20°C) | 1,43 g/ml |
Temperaturna postojanost | -20°C do 80°C (kratk. 370°C) |
Otporno na | Vodu Alkalnu vodu |
Min. plamište | -25°C |
Rok upotrebe od datuma proizvodnje | 24 mjeseca |
Sadržaj | 310 m |
Težinski sadržaj | 443,3 g |