Topivo ljepilo 202, 500 g

Topivo ljepilo 202, 500 g

Topivo ljepilo 202
LJEPILO-TOPIVO-KIRSTAL.PROVID-202-500G

Art.Nr. 0890 100156  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Odobrenje [1]
Kataloška stranica [1]
Tehnički list [1]
Topivo ljepilo 202

Karakteristike:
  • Visokočvrsto, kristalno prozirno topivo ljepilo za univerzalnu primjenu
  • Univerzalna primjena na mnogim materijalima
  • Prozirnost poput stakla
  • Fleksibilno
  • Kratko vrijeme obrade i vezivanja
  • Niska emisija mirisa
  • Sirovine koje se koriste odgovaraju direktivi FDA 175.105 za vanjsko pakovanje prehrambenih proizvoda
Napomena:
Toplota koja se pojavljuje tokom skladištenja (npr. zbog sunčevog zračenja) mora se izbjegavati zbog promjena koje takva pojava može uzrokovati na vanjski oblik topivog ljepila.
Iz proizvodnih razloga, postoje fluktuacije u dužini i/ili debljini šipke. Iz tog razloga sadržaj navodimo samo u gramima.

Područje primjene:
Univerzalno vruće topivo ljepilo za montažu i trajno lijepljenje u industriji i sektoru zanatstva, te u domaćinstvima i hobi primjenama. Idealno za industriju namještaja, tekstila, pjene i ambalaže, te za cvjećarstvo, unutrašnje opremanje, metalnu konstrukciju i sajamske konstrukcije.

Način primjene:
Površine na koje se nanosi moraju biti čiste, suhe i odmašćene. Nanesite vruće ljepilo kao tačku, film ili kuglicu i odmah spojite dijelove. Kratka primjena pritiska povećava snagu.
Težinski sadržaj 500 g
Hemijska osnova Etil vinil acetat
Boja Kristalno čista
Dužina 200 mm
Prečnik 12 mm
Viskozitet (Brookfield) 19,000 mPas
Tačka omekšavanja 85 °C
Otvoreno vrijeme upotrebe 16-60 s
Min./max. temperatura obrade 160 do 190 °C
Bez silikona Da
Bez rastvarača Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 36 mjeseci