Pasta za montažu pneumatika, crna

Pasta za montažu pneumatika, crna

Pasta za montažu pneumatika
PASTA-MONTAŽNA-PNEUMATICI-CRNA-5KG

Art.Nr. 0890 1241  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

"RUN FLAT" crna pasta za montažu guma osobnih automobila, teretnih vozila i motora.

  • Izvrsno podmazivanje
    • Mala potrošnja snage i vremena za perfektnu montažu
    • Mali utrošak materijala
    • Manje habanje mašina
    • Nježno prema gumi i felgi
    • Bolje centriranje gume na felgu
  • Pasta crne boje
    • Nema vidljivih, bijelih ostataka na stranicama guma
  • Kratko vrijeme sušenja
    • Jak spoj između gume i felge odmah nakon montaže
    • Smanjuje reklamacije i troškove zbog mogućeg ponovnog balansiranja pneumatika
  • Njega gume i felge
    • Održava gumu gipkom i omogućava dugotrajan zaptivajući spoj između gume i felge
    • Metali sa kojima dođe u dodir ne koroziraju
    • Sprječava lijepljenje gume za felgu
  • pH neutralna.
    • Bez agresivnog uticaja na gumu i felgu
    • Ne zagađuje okolinu i nije štetna za kožu
  • Namjenjeno za Run-Flat-Gume
    • Namjenjeno za najnoviju generaciju guma
  • Nije otrovna
    • Bez štetnih otapala
  • Održava obod gume prilikom skladištenja zima/ljeto
  • Bez silikona.
Sadržaj 5 kg
Boja Crna
Konzistencija Pastozna
Gustoća (na 20 °C) 1,06 g/cm3
Hemijska osnova Hidrokarbonat
Temperatura primjene -15 do 50 °C
pH vrijednost 5,7
Bez AOX-a Da
Rok trajanja od proizvodnje 24 mjeseca