Krpa za cišcenje Universal , 90kom

Krpa za cišcenje Universal , 90kom

Krpa za cišcenje Universal
KRPA-ČIŠĆENJE-VLAŽN-UNI-90KOM

Art.Nr. 0890 90090  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Kataloška stranica [1]
Univerzalna krpa za čišćenje većine površina bez vode, sapuna ili četke

Za temeljito i brzo čišćenje većine površina bez potrebe za vodom, sapunom ili četkom. NSF-certificiran.
  • Idealan za mobilnu, svakodnevnu upotrebu
  • Temeljito i nježno uklanja čak i najteže vrste prljavštine kao što su ulja, masti, ljepila, boje, katran i maziva
  • Očistite alate, površine i ruke jednim proizvodom
  • Čisti ruke i ostavlja ugodan miris
  • Ušteda jer se sredstvo za čišćenje sa krpe može isprati vodom
Napomena:
  • Nije prikladno za površine visokog sjaja kao što su automobilske boje i prozirna plastika, npr. viziri, ploče od pleksiglasa.
  • NSF-certificiran: Neprehrambeni spojevi navedeni u programu C1 (150555).
Područje primjene:
  • Čišćenje alata
  • Čišćenje površine
  • Čišćenje ruku
Način primjene:
Uzmite vlažnu krpu iz spremnika koji se može ponovno zatvoriti i uklonite prljavštinu nježnim trljanjem zahvaćene površine.
Miris Narandža
Broj krpa 90 kom
Širina x dužina 27 x 32 cm
Pakovanje Kanta
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 30 mjeseci