Pneumatski pištolj za cišcenje Top Gun Plus

Pneumatski pištolj za cišcenje Top Gun Plus

Pneumatski pištolj za cišcenje Top Gun Plus
PIŠTOLJ-ZA-CIŠCENJE-(TOP-GUN-PLUS)

Art.Nr. 0891 703160  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]
Profesionalni pištolj za čišćenje s dodatnim ekstraktorom s priključkom za usisavač za čišćenje svih površina na vozilu

Temeljito čišćenje pomoću kombinacije efekta vrtloga s funkcijom usisavanja (ekstraktor)
• Za čiste i suhe površine
• Ekstraktor za dubinsko čišćenje tekstila
• Onečišćenja se direktno usisavaju

Blaga njega osjetljivih površina
• Četka na skidanje osigurava dovoljan razmak od površine čišćenja
• Tlak zraka može se podesiti

Bolja pokretljivost pomoću priključka za komprimirani zrak s okretanjem za 360°
• Rad preko glave primjenjiv bez poteškoća

Svestrani poklopac sa dodatnim navojem
• Za zatvaranje spremnika pištolja za čišećenje
• Primjenjiv i za uobičajene boce sa sredstvima za čišćenje Siguran za uporabu, pouzdan i bez smetnji
• Pogon na ležaj stvara efekt vrtloga
• Malo se haba i bez prekomjerne potrebe za održavanjem

Napomena
Za optimalan rad, pištolju za čišćenje je potreban konstantni tlak zraka između 5,5 i 6,3 bara.
Radni pritisak 4-7 bar
Težina 1630 g
Max. brzina protoka 254 l/min
Dimenzije (šxvxd) 360x275x120 mm
Kapacitet 1 l