Cetka za pranje s protokom vode, 80X400mm

Cetka za pranje s protokom vode, 80X400mm

Cetka za pranje s protokom vode
ČETKA-PRANJE-PROTOČN-GUMENRUB-80X400MM

Art.Nr. 0891 350202  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Četka za pranje vozila sa protokom vode
  • Protok vode osigurava optimalnu distribuciju vode
  • Dijagonalno raspoređene dlačice dosežu sve površine
  • Split vrhovi dlačica upijaju velike količine vode
  • Omogućeno nježno čišćenje boje zahvaljujući izuzetno mekim dlačicama

Područje primjene
Efektivna višefunkcionalna četka za pranje automobila i komercijalnih vozila. Može se koristiti kao četka sa protokom vode ili uronjena u vodu.

 

Materijal tijela PP - Polipropilen
Materijal dlačica Polibutilen tereftalat (PBT)
Boja Crvena/crna
Dužina 400 mm
Širina 80 mm
Visina 115 mm
Dužina dlačica 52 mm
Max. temperaturni uslovi 50 °C
Dizajn S protokom vode i gumenim obrubom