Boca za prskanje sa pumpom, prazna, 1000 ml

Boca za prskanje sa pumpom, prazna, 1000 ml

Boca za prskanje sa pumpom, prazna, 1000 ml

Boca za prskanje sa pumpom, prazna
PUMP-SPR-BOCA-PLAST.PRAZNA-1000ML

Art.Nr. 0891 503001  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Za jednostavan rad sa proizvodima iz kanistera i buradi

  • Sigurna upotreba
  • Jednostavno otvaranje
  • Ergonomičan, robustan sprej raspršivač sa dugom ručkom
    • Manje zamoran rad zahvaljujući primjeni manje sile
  • Prostor za označavanje
    • Upisivanje informacija o napunjenoj tekućini
    • Dodatno polje za upisivanje sigurnosnih uputa
  • Dobra stabilnost zahvaljujući konusnom obliku
Boja čepa Siva
Pogodno za čistače Na bazi rastvarača
Sadržaj 1 l
Materijal Plastika
Dijametar 95 mm
Visina 275 mm