Rucna pumpa za doziranje ulja i rashladnih tekucina, 500mm - 900mm

Rucna pumpa za doziranje ulja i rashladnih tekucina, 500mm - 900mm

Rucna pumpa za doziranje ulja i rashladnih tekucina
PUMPA-BURE-RUCNAPOLUŽN-VELIKSPREMNIK

Art.Nr. 0891 621  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2] [ZI 3]
Kataloška stranica [1]
Samousisavajuća jaka propilenska pumpa sa ručnom polugom za doziranje ulja i rashladnih tekućina.

Osobine:
  • Pogodna za vađenje motornog ulja, dizel ulja, hidrauličkog ulja, tekućina za hlađenje
  • 2"-priključak za burad
  • Sigurno držanje zbog prstena za fiksiranje
  • Teleskopska cijev za pumpanje za bačve od 60l i 200l; varijabilno od 500-900mm
  • Kapacitet izvlačenja: otprilike 300ml/hod
Materijal Plastika
Boja Crna, crvena
Dužina crijeva 500 - 900 mm
Priključak 2 "