Ljepilo za lakirane površine , 500 g

Ljepilo za lakirane površine                                                                        , 500 g

Ljepilo za lakirane površine , 500 g

Ljepilo za lakirane površine
LJEPILO-LAK.POVR.-1K-500G

Art.Nr. 0892 10055  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Sigurnosno-tehnicki list [1]

Ljepilo za obojene površine

Izvrsno prianjanje boje
Širok raspon primjena i izvrsno prianjanje na mnoge uobičajene obojene površine bez potrebe za brušenjem

Visoka kvaliteta lijepljenja
Brzostvrdnjavajuće disperzijsko ljepilo s odličnim prianjanjem boje. Dobra otpornost na vlagu i toplinu. Očvrsli lijepljeni spojevi su viskoplastični. Ne uzrokuje promjenu boje.

Širok raspon primjena
Može se nanositi ručno i u spremnicima pod pritiskom ljepila.

Područje primjene:

  • U zatvorenom prostoru s povremenim kratkim izlaganjem vodi koja otječe ili kondenziranoj vodi.
  • Lijepljenje ukrasnih letvica, drveta i drvnih materijala na DD/vodene/SH boje, HPL ploče, DKS površine, površine od melaminske smole, poliesterske površine i nitro premaze.
  • Jedinice za lijepljenje s melaminskom smolom i obojenim površinama.
  • Lijepljenje, npr. ormara, unutrašnjih vrata, kuhinjskih radnih ploča, dovratnika, stolova, ugaonih klupa.
Način primjene:
Najmanje jedna komponenta koja se spaja mora biti upijajuća. Nanesite tanak, ravnomjeran sloj ljepila za obojene površine s jedne strane pomoću bočice ljepila, valjka za ljepilo, lopatice za ljepilo, četke za ljepilo ili mašine za nanošenje.
Težinski sadržaj 0,5 kg kg
Pakovanje Boca
Boja Bež
Min. temperatura formiranja pokožice (bijela tačka) 5 °C
Otvoreno vrijeme na 20°C i pri korištenju 150 g/m² 6-8 min
Hemijska osnova Disperzija sintetičke smole
Specifična težina 1,01 g/cm³
pH vrijednost 8
Min./max. temperatura obrade 10 do 40 °C
Max. temperaturna otpornost očvrslog materijala 80 °C
Min. sobna temperatura, temperatura materijala i temperatura ljepila 18 °C
Min./max. vlažnost drveta 8-10 %
Max. vrijeme vezivanja 3 h
Min. pritisak presanja 0,2 N/mm²
Min. vrijeme presanja 15 min
Bez silikona Da