Staticki mješac za AL-1 ljepilo , 2K

Staticki mješac za AL-1 ljepilo                                                                     , 2K

Staticki mješac za AL-1 ljepilo , 2K

Staticki mješac za AL-1 ljepilo
MJEŠAČ-LJEPILO-STATIČMIKSER-2K-AL1

Art.Nr. 0892 130015  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Statički mikser za mješanje dvokomponentnog ljepila AL-1

Kratka, statična cijev za miješanje specijalno dizajnirana za patrone dvokomponentnog ljepila AL-1
  • Brzo doziranje
  • Smanjena potrošnja ljepila, jer manje ostataka ostaje u mlaznici miksera
  • Ručno mješanje je u potpunosti isključeno
Težina 11 g
Materijal PP - Polipropilen
Boja Zelena, Bijela
Dužina 157 mm
Broj komada 15 kom