1K - Montažna PU pjena, PURlogic EASY , 500ml

1K - Montažna PU pjena, PURlogic EASY , 500ml

1K - Montažna PU pjena, PURlogic EASY
PJENA-MONTAŽ-1K-PURLOGIC-EASY-500ML

Art.Nr. 0892 143  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2] [ZI 3]
PURlogic®EASY, 1K-montažna pjena za jednostavnu primjenu

Mala doza, velika količina
Do 35 l istisnute pjene iz prikladne tanke doze, pogodne za rukovanje.

Upotrebljiva zimi
Obradiva i kada je temperatura podloge i okoline do -5°C.

Provjerene osobine proizvoda

  • Zvučna izolacija fuga
  • Smanjuje emisiju buke prema DIN-u 52210, provjereno na ift Rosenheim

Toplotna izolacija
0,038 W/(mK) prema DIN-u 52612, provjereno od zavoda za i provjeru materijala MPA Hannover.

Zračna izolacija
Sprječava prodiranje zraka, provjereno prema DIN EN 1026, ift Rosenheim.

Sprječava prodiranje vodene pare
Ispitano prema DIN EN ISO 12572 od ift Rosenheim.

Ušteda energije prema EnEV
Ušteda na grijanju od 9%, ispitano poređivanjem sa materijalima za popunu na Fraunhofer Institutu oslanjajući se na DIN 18055/EN 204.

Opšti test nadzora za građevinu
Odgovara klasi materijala B2 prema DIN-u 4102, dio 1, provjereno u zavodu za provjeru materijala MPA Hannover.

Finoćelijska i ravnomjerna struktura pjene

Veliki stepen pražnjenja bez ostataka 

Postojanost na starenje

Područje primjene: Visokokvalitetna i sigurna brana, popunjavanje i izoliranje šupljina kao i cijevnih prodora, fuga, spojeva zidova i prodora kroz zidove. Optički dokaz ugradnje je navedena ledeno-plava boja pjene.

Boja Ledeno plava
Sadržaj 500 ml
Vrijeme formiranja pokožice (na 20 °C, rel. vl. zr. 60%) 9 min
Izdašnost 30 l
Može se rezati nakon (na 20 °C, rel. vl. zr. 60%) 15 min
Hemijska osnova 1-komponentni poliuretan
Miris Karakterističan
Specifična težina, slobodno-ekspandirajuća (na 20 °C, rel. vl. zr. 60%) 16 kg/m³
Ćelijska struktura Srednje-fina
Radna temperatura okoline i podloge +5°C do +25°C
Temperaturna otpornost - dugotrajna -40°C do +80°C
Klasa zapaljivosti (prema DIN 4102-1) B2
Zvučna izolacija (sa 10mm širine fuge, DIN 52210) 59 dB
Toplotna provodljivost λ (prema DIN 52612) 0.038 W/m.k
Apsorpcija vode (%) (prema DIN 53433) 0.3 Vol-%
Vlačna posmična čvrstoća (prema DIN 53427) 3.2 N/cm²
Vlačna čvrstoća (prema DIN 53430) 6.9 N/cm²
Izduženje pri kidanju (prema DIN 53571) 20,5 %
Postojanost na UV zrake Ne
Rok trajanja 12 mjeseci