1K - pištoljska PU pjena B1 za spojeve

1K - pištoljska PU pjena B1 za spojeve

1K - pištoljska PU pjena B1 za spojeve

1K - pištoljska PU pjena B1 za spojeve
PJENA-PU-PIŠTOLJSKA-B1-750ML

Art.Nr. 0892 400100  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
1-komponentna poliuretanska pjena za aplikacije sa zahtjevima klase građevinskih materijala B1

Otporana na plamen

Opća građevinska dozvola, u skladu s klasom građevinskog materijala B1 prema DIN 4102, dio 1

Za univerzalnu upotrebu
Prikladno za niz unutarnjih i vanjskih primjena

Izvrsno prianjanje na gotovo sve strukturne podloge
  • Nakon što se stvrdne, može se prelijepiti, bojati i lijepiti
  • Otporan na starenje, ne truli, otporan na plijesan, ali nije otporan na UV zračenje
  • Izvrsna dimenzijska stabilnost i brzo stvrdnjavanje
Nema skupljanja volumena
Minimalna naknadna ekspanzija nakon što se proizvod potpuno stvrdne

Izvrstan volumen punjenja


Bez otapala
Boja Plava
Sadržaj 750 ml
Vrijeme formiranja pokožice (na 20 °C, rel. vl. zr. 60%) 25 min
Izdašnost 18 l
Može se rezati nakon (na 20 °C, rel. vl. zr. 60%) 30 min
Hemijska osnova 1-komponentni poliuretan
Miris Karakterističan
Specifična težina, slobodno-ekspandirajuća (na 20 °C, rel. vl. zr. 60%) 22 kg/m³
Ćelijska struktura Srednje-fina
Radna temperatura okoline i podloge +5 do +35 °C
Temperaturna otpornost - dugotrajna -40 do +90 °C
Klasa zapaljivosti (prema DIN 4102-1) B1
Snaga kompresije (prema DIN 53421, kod 10 kompresije) 3.9 N/cm²
Vlačna posmična čvrstoća (prema DIN 53427) 0.14 N/mm²
Izduženje pri kidanju (prema DIN 53571) 10 %
Postojanost na UV zrake Ne
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci