Utvrdivac za PE kitove za reparaciju karoserijskih dijelova , 40g

Utvrdivac za PE kitove za reparaciju karoserijskih dijelova                                         , 40g

Utvrdivac za PE kitove za reparaciju karoserijskih dijelova , 40g

Utvrdivac za PE kitove za reparaciju karoserijskih dijelova
UČVRŠĆIVAČ-KIT-VAKU-TUBA-40G

Art.Nr. 0892 600004  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Utvrđivač za 2K PE kitove VAKU 20 - VAKU 80.

Napomene pri upotrebi:
  • Površina na koju se vrši aplikacija mora biti čista, suha i odmašćena
  • Da bi se isključili mogući prigovori, uvijek osigurajte tačan omjer mješanja smole i utvrđivača
Sadržaj 40 g
Boja Crvena
Hemijska osnova Peroksid
Specifična težina (20°C) 1.15 g/cm³
Brend WURTH
Miris  Karakterističan
pH vrijednost Blago kisela
Konzistencija Pasta
Max. temperaturna postojanost 80 °C