Ljepilo za furnir, 12 kg

Ljepilo za furnir, 12 kg

Ljepilo za furnir, 12 kg

Ljepilo za furnir
LJEPILO-ZA-FURNIR-12KG

Art.Nr. 0892 100038  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Deklaracija [1] [2]
Odobrenje [1] [2]
Ljepilo za furnir spremno za upotrebu

Kratko vrijeme presovanja za relativno dugo vrijeme obrade
Idealno prikladno za furniranje

Bez neprijatnih mirisa
D2 disperzivno ljepilo bez sadržaja formaldehida

Univerzalna primjena
Prikladno za mašinsku i ručnu primjenu

Visok kvalitet lijepljenja
Zalijepljeni spojevi, nakon stvrdnjavanja ljepila, su viskoplastični. Pouzdano lijepljenje svih vrsta furnira. Ne uzrokuje promjenu boje furnira.

Ispunjava zahtijeve grupe D2 u skladu sa DIN/EN 204

Primjena:
Unutrašnja upotreba s povremenim, kratkotrajnim izlaganjem vodi ili vodenoj pari
  • Lijepljenje furnira na ivericu, radne i MDF ploče
  • Površinsko lijepljenje laminiranih panela (HPL paneli), na drvo, ivericu i MDF ploče
  • Furniranje i oblaganje, npr. ormarića, unutrašnjih vrata, kuhinjskih radnih ploča, ramova vrata, stolova, ugaonih klupa
Način primjene:
Osnovni materijal mora biti očišćen od prašine i masnoće, kao i od svih vrsta prljavštine koje bi mogle ugroziti lijepljenje. Optimalna vlažnost drveta je između 8 i 12 %. Nanesite ravnomjeran sloj ljepila na jednu stranu četkom, lopaticom ili valjkom za ljepilo.
Težinski sadržaj 12 kg
Pakovanje Kanta
Boja Bijela
Min. temp. stvaranja pokožice (bijela tačka) ca. +5°C
Otvoreno vrijeme upotrebe 10-14 min
Hemijska osnova Polivinilacetatna disperzija
Specifična težina 1,10 g/cm3
Viskozitet (Brookfield) ca. 9.000 mPa.s
pH-vrijednost 5
Temp. otpornosti nakon sušenja (ovisno o materijalu) 80 °C
Temp. prostorije, materijala i ljepila 18 - 20°C
Relativna vlažnost zraka 60 - 70%
Min./max. vlažnost drveta 8 - 12%
Potrošnja kod površinskog lijepljenja 100 -300 g/m²
Potrošnja kod montažnog lijepljenja 120 -160 g/m²
Pritisak presanja 0,5 N/mm²
Min. sadržaj čvrste tvari 45 %
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci