Ljepilo za parket, 750G

Ljepilo za parket, 750G

Ljepilo za parket, 750G

Ljepilo za parket
LJEPILO-PARKET-750G

Art.Nr. 0892 100040  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [AB 2] [ZI 3]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Ljepilo za parket, jednokomponentno disperziono ljepilo za lijepljenje plivajućeg i polagajućeg parketa i laminata. Ispitano po EN 204, zahtjevna grupa D3

Visoka otpornost na vodu
Ispitan D3 kvalitet po EN 204. Ispitan od strane Institut für Fenstertechnik Rosenheim.

Specijalan oblik flaše i poklopca
Dizna koja se može odrezati na različite širine i ponovo zatvoriti. Ergonomski oblik flaše, lagano se istiskuje.

Brzo postavljanje
Velika brzina lijepljenja, povećana otpornost na vodu i veoma visoka čvrstoća spoja. Bez otapala.

Transparentno stvrdnjavanje
Nema vidljivih fuga lijepljenja. Stvrdnute fuge ljepila su elastične.

Područja upotrebe:
Lijepljenje sa ljepilom za parket: unutrašnji prostori sa čestim kratkotrajnim uticajem vode ili kondenza
  • Spajanje utora i pera kod gotovih parketa kao što su: brodski pod, podovi u vikendicama, linoleum podovi i podovi od gotovog parketa od pluta.
  • Spajanje utora i pera kod podova od laminata.
  • Lijepljenje iverastih ploča i drugih drvenih materijala.
  • Montažno lijepljenje, lijepljenje površina, fuga daski i blokova.
  • Lijepljenje mekanih, tvrdih i egzotičnih vrsta drveta.
Način primjene: 
Dijelovi koji se lijepe moraju biti očišćeni od prašine, masnoće i drugih materijala koji odbijaju ljepilo. Ljepilo ravnomjerno i kontinuirano ubrizgavajte u gornji dio utora sa uzdužne i prednje strane. Spojiti i pritisnuti dijelove poda unutar cca. 6-8 minuta od nanošenja ljepila. Osigurajte dobro zatvaranje spoja i preciznost prijanjanja. Ljepilo mora izlaziti iz svih dijelova spoja ljepila. Odmah ga uklonite vlažnom i čistom krpom. Nemojte gaziti na pod otprilike 8 sati.
Boja Bijela
Otvoreno vrijeme upotrebe 9-10 min
Hemijska osnova Polivinilacetatna disperzija
Specifična težina 1,09 g/cm3
Viskozitet pri 23°C (po ISO 2555) cca. 12.000 mPa.s
pH-vrijednost cca. 3
Temp. otpornosti nakon sušenja (ovisno o materijalu) + 80°C
Temp. prostorije, materijala i ljepila +15 do +25°C
Vrijeme presanja (pri 20°C) 30 min
Vrijeme obrade na 20°C i pri korištenju 150 g/m2 cca. 10 min
Krajnja čvrstoća na +23 °C 48 h
Potrošnja cca. 25 g/m
Vlažnost parketa 8% (±2%)
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci