Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Ljepilo za drvo D4, 1K
LJEPILO-DRVO/PVAC-D4-1K-KANTA-5KG
Art.Nr. 0892 100225
|
Sve varijante artikla
Ljepilo za sve vrste drveta, grupe zahtjevnosti D4 u skladu sa DIN EN 204 i zahtjevima DIN EN 14257 (WATT91)
Visok nivo otpornosti na vodu i toplotu
Jednostavno za upotrebu
Nije potrebno miješanje sa utvrđivačem.
Transparentno stvrdnjavanje
Nevidljive linije spajanja. Stvrdnuti spojevi ljepila su viskoplastični.
Primjena:
Unutrašnja upotreba sa čestim izlaganjem vodi ili kondenziranoj vodi i vanjska upotreba s adekvatnom površinskom zaštitom od direktne sunčeve svjetlosti.
Način primjene:
1-komponentno ljepilo D4 generalno se nanosi na jednu stranu upotrebom valjka za ljepilo, nazubljene špahtle, četke, mašinski ili drugim priborom. Svježe mrlje ljepila mogu se odstraniti vodom. Osušene mrlje ljepila potopiti u vodu (i deterdžent) i odstraniti mehanički.