1K- zimska pištoljska PU pjena, ICE PUR , 750ml

1K- zimska pištoljska PU pjena, ICE PUR                                                             , 750ml

1K- zimska pištoljska PU pjena, ICE PUR , 750ml

1K- zimska pištoljska PU pjena, ICE PUR
PJENA-PU-PIŠT-ZIMSKA-(ICE-PUR)-45L-750ML

Art.Nr. 0892 152451  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
1-komponentna poliuretanska montažna pjena za nanošenje pištoljem u uslovima niske ambijentalne temperature (-10°C).

Velika izdašnost

Do 45 l zapremina istisnute, stvrdnute pjene.

Zvučna izolacija fuga
Smanjuje zvučno opterećenje.

Zračna izolacija
Sprječava prodiranje zraka.

Sprječava prodiranje vodene pare
Dobra sposobnost zaptivanja.

Ušteda energije
Izuzetna termoizolacija.

Odgovara klasi materijala B3
Po DIN-u 4102.

Finoćelijska i ravnomjerna struktura pjene

Veliki stepen pražnjenja bez ostataka

Područje primjene:
Jednokomponentna PUR pjena je namjenjena za ugradnju ramova prozora i vrata kao i za zaptivanje prodora cijevi, popunjavanje šupljih prostora, otvora, za zvučnu i toplotnu izolaciju pri temperaturi okoline i do -10°C.

Napomene:
Prijanja na beton, kamen, tvrdi PVC, metal i drvo. Ne prijanja na polietilen, silikon, PTFE i mast. Kod poroznih i upijajućih podloga treba koristiti PURlogic® Unigrund premaz. Nestvrdnuta pjena ne smije doći u kontakt sa vlažnim ljepilima.

Boja Žuta
Sadržaj 750 ml
Vrijeme formiranja pokožice (na 20 °C, rel. vl. zr. 60%) 9 min
Izdašnost 45 l
Može se rezati nakon (na 20 °C, rel. vl. zr. 60%) 30 min
Hemijska osnova 1-komponentni poliuretan
Miris Karakterističan
Specifična težina, slobodno-ekspandirajuća (na 20 °C, rel. vl. zr. 60%) 16-20 kg/m³
Ćelijska struktura Srednje-fina
Radna temperatura okoline i podloge -10 do +35 °C
Temperaturna otpornost - dugotrajna -40 do +90 °C
Max. dodatna deformacija ca. 15 %
Postojanost na UV zrake Ne
Klasa zapaljivosti (prema DIN 4102-1) B3
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 15 mjeseci