Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Sprej za odmrzavanje vjetrobranskog stakla
SPREJ-ODMRZAVANJE-SUPER-500ML
Art.Nr. 0892 331201
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Super sprej za odmrzavanje. Brzo i efikasno odstranjuje led i mraz.
Prednosti:Sadržaj | 500 ml |
Težinski sadržaj | 460 g |
Hemijska osnova | Etanol |
Miris | Limun |
Boja | Plava |
pH vrijednost | 7.8 |
Uvjeti za pH vrijednost | na 20°C |
Min. temp. plamišta | 21 °C |
Gustoća | 0.952 g/cm³ |
Uvjeti za gustoću | na 20°C |
Shelf life from production | 36 Month |
AOX-free | Yes |
Silicone-free | Yes |
Bio-degradable | Yes |