Glet masa za fuge i površine WLF, 10L

Glet masa za fuge i površine WLF, 10L

Glet masa za fuge i površine WLF
GLET-MASA-(FUGE-POVRŠ)-SVJSIV-10L

Art.Nr. 0892 60015  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]
Glet masa spremna za upotrebu za suhu unutarnju gradnju, u skladu s EN 15824

Izvrsna sposobnost punjenja


Spremno za upotrebu
  • Jednostavan za korištenje
  • Nisu potrebni alati za miješanje
  • Prah i voda se ne prolijevaju
  • Nema ostatka
  • Štedi vrijeme
Fina zrna, tako vrlo podatna

Ekološki siguran
  • Radni alati mogu se očistiti vodom
  • Bez otapala
Napomena
Prilikom brušenja nositi masku za finu prašinu.
Čuvati WF glet masu na hladnom, ali zaštićeno od smrzavanja. Ne izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti.
Boja Svijetlo siva
Punilo Perlite i bijeli dolomitni mramor
Granulacija 0.15 mm
Min. udio čvrste tvari 60 %
Specifična težina 1.15 kg/l
Jačina prianjanja 1.3 N/mm²
Vezivo Lateks
Otapalo Voda
Min./max. radna temperatura 5 do 35 °C
Min./max. vrijeme sušenja (20°C, 50%r.v.z. 1-mm debljine) 2-3 h
pH vrijednost 9
Sadržaj 10 l
Pakovanje Kanta
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci
Zapaljivost None (does not spread or feed fire)
Ne sadrži otapala Yes