Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
 
            
                
                    POE ulje za elektricne kompresore                                                                   
                
                
                ULJE-POE-100-(EL.KOMPRESOR)-210ML
                
                
                
                    Art.Nr. 0892 764045
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
            
Specijalno POE (poliol ester) ulje za električne kompresore na R-134a i HFO-1234yf klima uređajima motornih vozila (hibridno, start/stop, elektro)
Izvanredna otpornost na potencijalne električne gubitke u visokonaponskim klima sistemima.
Jako hidrofobno
Odlična sposobnost podmazivanja i time zaštita kompresora od habanja.
Područje primjene:
Za održavanje, podmazivanje i hlađenje kompresora klima uređaja u motornim vozilima te klizećih i rotirajućih dijelova u R-134a kružnom toku klima sistema.
Način primjene:
Manjak ulja kompresora dopuniti u količini koja je potrošena ili u količini koju preporučuje proizvođač motornog vozila i pomoću uređaja za servisiranje klima sistema ubrizgati u klima sistem.
Napomena:
Ne miješati sa drugim uljima za kompresore klima sistema. Skladištiti na suhom mjestu. Izbjegavati skladištenje otvorenih limenki.
| Sadržaj | 210 ml | 
| Sadržaj | 0,964 g/cm³ | 
| Viskozitet baznog ulja, kinematički | 11 mm²/s | 
| Uvjeti za viskozitet baznog ulja | bei 100°C | 
| Tačka topljenja | -30 °C | 
| Tačka plamišta min. | 274 °C | 
| Topivo u vodi | Ne | 
| Viskozitet/konzistencija | Tečno | 
| Pritisak pare | 110 kPa | 
| Uvjeti za pritisak pare | bod 20°C |