Aditiv za zaptivanje pukotina u klima sistemima, 60ml

Aditiv za zaptivanje pukotina u klima sistemima, 60ml

Aditiv za zaptivanje pukotina u klima sistemima
ZAPT.-KLIMA-(LEAKSTOP PLUS)-60ML

Art.Nr. 0892 764776  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]

Preventivno korištenje za sprječavanje mikro pukotina na metalnim i gumenim komponentama kao i za pronalaženje pukotina unutar R134a i R1234yF klima rashladnih sistema

Kompatibilno
Može se miješati sa mineralnim, esterskim i PAG uljima

Efekat podmazivanja
Sadržaj esterskog ulja potpomaže podmazivanju kompresora, što doprinosi dužem radnom vijeku i poboljšanom hlađenju kompresora

Detekcija curenja
Sadržaj UV aditiva omogućuje lakše otkrivanje mjesta curenja

Ne sadrži polimere
Klima rashladni sistem i klima servisni sistemi se ne mogu oštetiti korištenjem ovog proizvoda


Napomena:
Doza se ne smije spojiti preko priključka visokog pritiska, jer to može izazvati pucanje doze i time može doći do ozbiljnih povreda.

Način primjene:
Proizvod se dodaje preko priključka niskog pritiska u kružni tok klima rashladnog sistema dok je isti u vakuum stanju. Može se koristiti u svim sistemima za klimatizaciju vozila.

Sadržaj 60 ml
Težinski sadržaj 52,2 g
Pakovanje Limenka
Boja Svijetlo žuta
Specifična težina 0,87 g/cm³
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 60 mjeseci