Sredstvo za konzerviranje laka 2u1 , 1l

Sredstvo za konzerviranje laka 2u1                                                                  , 1l

Sredstvo za konzerviranje laka 2u1 , 1l

Sredstvo za konzerviranje laka 2u1
VOSAK-KONZER.LAKA-PERFEKT-SJAJNI-1L

Art.Nr. 0893 013001  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Dugotrajni zaptivač sa visokim sadržajem karnauba voska i mikroabrazivima za savršenu završnu obradu.

Efikasna 2-u-1 formula omogućava održivo uklanjanje holograma i mikro-ogrebotina i dugoročnu zaštitu koju treba primijeniti na boju u samo jednom radnom koraku
  • Duboki sjaj
  • Dugotrajna zaštita
  • Sadrži mikroabrazive za trajno uklanjanje holograma
Primjena:
  • Prije upotrebe dobro promućkati
  • Temeljno očistiti boju, a zatim ukloniti ogrebotine i nesavršenosti boje pomoću polira
  • Distribuirati zaptivač ravnomjerno na podlogu za poliranje i nanijeti malu količinu na površinu koju treba polirati
  • Postaviti podlogu za poliranje na ravno područje i pokrenuti mašinu
  • Obraditi područje pomoću laganog pritiska na 1500–2000 o/min (rotaciono) ili 2000–10000 o/min (ekscentrično)
  • Ukloniti ostatke smjese za poliranje krpom od mikrovlakana
Napomena:
  • Preporučujemo upotrebu sa našim narančastim jastučićem za poliranje
Sadržaj 1000 ml
Boja Bijela
Miris Karakterističan
Specifična težina (20°C ) 0.967 g/cm³
Bez AOX-a Da
Bez silikona Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca