Kompresorsko ulje WK100, 1L

Kompresorsko ulje WK100, 1L

Kompresorsko ulje WK100, 1L

Kompresorsko ulje WK100
ULJE-PNEUM-WK100-1L

Art.Nr. 0893 050506  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Kompresorsko ulje za pouzdano podmazivanje klipnih i rotacionih kompresora za zrak
Univerzalno primjenjiv za sve vrste zračnih kompresora

Premašuje DIN 51506, VDL

Vrlo pouzdano podmazivanje
  • Visoko otporan na starenje
  • Sadrži aditive za zaštitu od korozije i habanja
Optimalna zaštita od korozije, čak i kod komprimiranja mokrih medija

Izvrsno prikladan za Würth kompresore

Napomena: Prikladno samo za podmazivanje ležajeva na turbo kompresorima.
Sadržaj 1000 ml
Pakovanje Flaša
Boja Providna
Miris/miris Karakterističan
Hemijska osnova Mineralno ulje
Rok upotrebe od proizvodnje 36 mjeseci
Tačka sipanja -9 °C
Gustoća 882 kg/m³
Min. tačka paljenja 270 °C