Mast u spreju za žicanu užad , 500 ml

Mast u spreju za žicanu užad                                                                        , 500 ml

Mast u spreju za žicanu užad , 500 ml

Mast u spreju za žicanu užad
MAST-ŽIČANSAJLE-SPREJ-500ML

Art.Nr. 0893 1058  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Kataloška stranica [1]
Zaštitni vosak sa OMC2 tehnologijom za podmazivanje i konzerviranje žičane užadi

Nema kapanja kod povišenih temperatura

Idealno za mjesta koja su izložena direktnom utjecaju sunca.

Optimalna sposobnost zavlačenja u pukotine
  • Dobro prodiranje voska za podmazivanje i u najuže međuprostore
  • Podmazivanje teško dostupnih mjesta
Izvanredno vodootporan
  • Idealan za vanjsku upotrebu
  • Štiti od vlage i vode
  • Najbolja zaštita od korozije
Sadrži aditive OMC2 tehnologije
  • Bolji mazivi film
  • Produženo djelovanje zaštite od hrđe
  • Manje habanje
  • Duži vijek trajanja
Bez silikona, smole i AOX-a

Bez čvrstih maziva

Kompatibilan sa Viton i nitril butadien gumenim elastomerima

Način primjene: 
Dijelove prethodno temeljito očistiti pomoću sredstva za čišćenje kočnica. Ravnomjerno poprskati. Ponovljena primjena omogućava deblji zaštitni film.
Sadržaj 500 ml
Hemijska osnova Sintetički vosak oksidans
Boja Smeđa
Miris Karakterističan
Specifična težina na 20°C 0,775 g/cm³
Min./max. temperaturni uslovi -40 °C do 120 °C
Period korozivne zaštite/razred prema DIN 51802 Nema mrlja hrđe nakon 7 ciklusa
Ponašanje u prisustvu vode prema DIN 51807-1 0-90
Bez smole Da
Bez silikona Da
Bez AOX-a Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca