Cink sprej za zaštitu od korozije, Protect , 400 ml

Cink sprej za zaštitu od korozije, Protect                                                          , 400 ml

Cink sprej za zaštitu od korozije, Protect , 400 ml

Cink sprej za zaštitu od korozije, Protect
CINK-SPREJ-PROTECT-SVIJETLI-400ML

Art.Nr. 0893 114949  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]
Tehnički list [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Za popravak oštećenih vruće pocinčanih površina i dugotrajnu antikorozivnu zaštitu metalnih površina, zavara i mehaničkih spojeva.
  • Dugotrajna zaštita i optičko poboljšanje izgleda metalnih površina
    • Vrlo dobra usklađenost boje pigmenta sa svježe vruće cinčanom ili galvanski cinčanom podlogom
  • Antikorozivni, atmosferski otporan zaštitni sloj cinka
  • Odlično prianjanje na svim metalnim površinama
  • Ravnomjerno pokrivanje neravnih površina
  • Brzo sušenje
    • Moguća brza daljnja obrada
Primjena:
  • S površine na koju se nanosi ukloniti eventualne ostatke prljavštine, masnoće, ulja, vode, ostatke boje koja se ljušti, šljaku i hrđu
  • Prema potrebi površinu ili zavar izbrusiti
  • Prije svakog nanošenja dozu snažno protresti oko 2 minuta
  • Nanijeti više tankih slojeva u unakrsnim pravcima, držeći dozu u uspravnom položaju na udaljenosti 20-25 cm od podloge
Napomena:
  • Cink sprej je moguće ukloniti acetonom i/ili nitro razrjeđivačem
  • Kod osušenog nanosa moguća je potreba za mehaničkim uklanjanjem, četkom ili brusnim papirom
  • Kod prekida u radu nakon nanošenja dozu okrenuti naglavačke i aktivirati ventil zbog samočišćenja, kako bi se spriječilo sušenje boje u ventilu i njegovo uništenje
Sadržaj 400 ml
Boja Svijetlo siva
Specifična težina (20°C) 0.95 g/cm³
Miris Karakterističan