Sredstvo za odstranjivanje ljepila, 150ml

Sredstvo za odstranjivanje ljepila, 150ml

Sredstvo za odstranjivanje ljepila, 150ml

Sredstvo za odstranjivanje ljepila
ODSTRANJIVAC-LJEPILA-150ML

Art.Nr. 0893 141  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]
Kataloška stranica [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Sprej za skidanje ljepila.

Bez problema skida stvrdnuto topljeno ljepilo sa lakiranih površina
  • Sa plastičnom lopaticom zadignemo jednu stranu topljenog ljepila
  • Nastalu pukotinu na topljenom ljepilu ciljano pošpricamo sa sprejem za skidanje ljepila i ostavimo kratko da djeluje
  • Sprej za skidanje ljepila prodire u sve pukotine i otapa ostatke ljepila sa površine
    • Ostaci ljepila veoma brzo se uklanjaju sa površine
    • Bez trošenja vremena za skidanje ljepila sa toplim zrakom, špahtlom ili čistačima
Područje primjene:
  • Specijalni proizvod za rješenje problema skidanja ljepila u unutrašnjem i vanjskom području na automobilima, kamp kućicama, za profesionalce u tehnici i hobi primjenu
Sadržaj 150 ml
Boja Transparentna
Hemijska osnova Propandiol
Specifična težina (20°C) 0.69
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca