Pjena za cišcenje unutrašnjosti vozila AKTIV-CLEAN , 500 ml

Pjena za cišcenje unutrašnjosti vozila AKTIV-CLEAN                                                  , 500 ml

Pjena za cišcenje unutrašnjosti vozila AKTIV-CLEAN , 500 ml

Pjena za cišcenje unutrašnjosti vozila AKTIV-CLEAN
ČISTAČ-VOZIL-UN-(AKTIV-CLEAN)-500ML

Art.Nr. 0893 472  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Kataloška stranica [1]
Aktiv-Clean pjena za čišćenje unutrašnjosti vozila.Intenzivna  pjena za čišćenje unutrašnjosti vozila sa voićnim mirisom.

Prednosti:
  • Mikro-fina aktivna pjena (vakuum efekt)
  • Pjena ostaje na površini i aktivno ekstrahuje prljavštinu reakcijom prskanja mjehurića pjene
  • Izvanredna sposobnost rastvaranja prljavštine
  • Bez namakanja tapacirunga i samim tim bez dugih vremena sušenja
Nježno prema materijalima
  • Pogodno za sve materijale u unutrašnjosti vozila
  • Nema uticaja na prekidne tačke (putničkih) zračnih jastuka
20-ostruka izdašnost
  • Zapremina 500 ml Aktiv-Clean čistača je jednaka je izdašnosti više od 10 litara tečnog sredstva za čišćenje
  • Ekonomično
Okolinski prihvatljivo
  • Ne sadrži fosfate i organska otapala
  • Bez AOXa
  • Potencijalna opasnost pri svakodnevnoj upotrebi je smanjena
  • Zadovoljava regulative lokalnih otpadnih voda
  • Bez potrebe za identifikacijom štetnih materija
  • Brzo se izdvaja u otpadnim vodama prema ekološkom standardu, test B 5105
  • Biorazgradivost >95%
Uputstvo za upotrebu:
  • Naprskati Aktiv-Clean na čistu, suhu krpu i obrisati površine
  • Zatim je potrebno tretirati plastične dijelove sa COCKPIT CARE ABSOBON® sredstvom
  • Na tekstilnim površinama i tapacirunzima, dozvoliti pjeni da kratko natopi površine i onda ukloniti prljavštinu sa četkom ili spužvom
  • Tretirati fleke sa ivica prema centru
  • Poslije usisati tapacirung
  • Čuvati proizvod od smrzavanja
Sadržaj 500 ml
Hemijska osnova Voda, sapun i glikol
Pakovanje Aerosol doza
Boja Transparetno
Specifična težina (20°C) 1.005 g/cm³
Miris Voćni
pH vrijednost (20°C) 7.7
Min. tačka paljenja 0 °C
Biorazgradivo Da
Bez AOX-a Da
Bez silikona Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca