Impregnacijski sprej Universal, 400 ml

Impregnacijski sprej Universal, 400 ml

Impregnacijski sprej Universal
IMPREGNACIJSKI SPREJ-UNIVERZ-SBST-400ML

Art.Nr. 0893 032100  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Zaštita tekstilnih površina od propusnosti vode, ulja i prljavštine

  • Odlična otpornost na vodu
  • Produženje vijeka trajanja tekstila
  • Zaštita od zaprljanja kao i ulja i masti
  • Tkanina ostaje glatka i prozračna
  • Veoma dobra otpornost na habanje
  • Nije potrebno temperaturno tretiranje
  • Ne sadrži spojeve fluora (bez PFOA, PFOS i APEO)
Napomena:
Koristiti u sao dobro provjetrenim prostorijama. Prskati samo nekoliko sekundi. Čuvati dalje od dohvata djece. Sadrži otapala. Nije prikladno za kožu visokog sjaja i glatki obojenu kožu. Testirati kompatibilnost s materijalima na neupadljivom mjestu prije upotrebe. Zaštiti osjetljive plastike i lakirane površine prije primjene. Prebrisati višak materijala sa ne tekstilnih površina.
Područje primjene:
Krovovi kabrioleta, tende, suncobrani, šatori, ruksaci, sportska i radna odjeća kao i različite vrste kože (izuzev kože visokog sjaja i obojene glatke kože)
Način primjene:
1.Uzeti u obzir napomene vezane za primjenu prije upotrebe
2. Tkanina mora biti čista, suha i bez masnoća
3. Nanijeti impregnacijski sprej s udaljenosti od ca. 15-20 cm
4. Dobro prozračiti i ostaviti da se u potpunosti osuši
Prije upotrebe, provjeriti kompatibilnost na neupadljivom mjestu. Uzeti u obzir upute proizvođača. Ne koristiti na direktnoj sunčevoj svjetlosti ili na vrućim površinama.
PakovanjeAerosol doza
Sadržaj400 ml
Hemijska osnovaFluorocarbon smola
BojaBez boje
MirisVoćni
Gustoća0,678g/cm³
Udaljenost prskanjaMin. 15 cm; max. 20 cm