Emulgirajuce ulje za obradu rezanjem, CUT+COOL ULTRA , 5 l

Emulgirajuce ulje za obradu rezanjem, CUT+COOL ULTRA , 5 l

Emulgirajuce ulje za obradu rezanjem, CUT+COOL ULTRA
ULJE-EMULZIJA-(CUT-COOL-ULTRA)-5L

Art.Nr. 0893 050030  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
CUT+COOL Univerzalno emulgirajuće ulje za hlađenje i podmazivanje kod obrada rezanjem

Posebno niska pjena
Zahvaljujući maloj sklonosti stvaranju pjene, može se koristiti i u područjima sa izuzetno niskom tvrdoćom vode

Visoke rezne performanse, zahvaljujući izvrsnim svojstvima hlađenja i smanjenja trenja

Redukcija temperatura u toku obrade

Štiti alate, stroj i radni predmet od korozije čak i pri niskim koncentracijama

Stabilna emulzija
Bez ostataka mikro kapljica ulja

Visoka stabilnost emulzije i iznimna otpornost na mikroorganizme omogućava dug životni vijek i minimalno održavanje

Ispunjava zahtjeve TRGS 61

Ne sadrži bor, amine, hlor i formaldehide

Područje primjene:
Lagano do srednje teško rezanje/struganje čelika, liva, aluminijskih legura i neželjeznih metala. Univerzalno upotrebljiv na svim mašinama za glodanje, brušenje i CNC obradnim centrima.


Koncentracije za primjenu:
Brušenje čelika i neželjeznih metala: Početna: 4-6%; Dodatno doziranje: 2-3%
Struganje čelika i neželjeznih metala: Početna: 6-10%; Dodatno doziranje: 3-5%
Refraktometrijski faktor: 2.3
Pravilo miješanja: Koncentrat uvijek dodajte u vodu, a ne obrnuto!

Sadržaj 5 L
Hemijska osnova Mješovito sintetičko mineralno ulje
Specifčna težina 1 g/cm³
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci