Specijalno ulje za pneumatske alate, 1L

Specijalno ulje za pneumatske alate, 1L

Specijalno ulje za pneumatske alate, 1L

Specijalno ulje za pneumatske alate
ULJE-PNEUMATSKI-ALATI-1L

Art.Nr. 0893 0505  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Specijalno ulje za pneumatske alate
  • Odlična zaštita od korozije i habanja
  • Za male nauljivače uljnom maglom ili jedinice za pripremu zraka
  • Aktivno djeluje čak i pri niskim temperaturama
  • Bez smola i kiselina
  • Bez silikona
Količina 1l
Pakovanje Boca
Boja Žuta, Smeđa
Miris Karakterističan
Rok upotrebe od proizvodnje 60 mjeseci
Tačka sipanja -25 °C
Gustoća 0.883 g/cm³
Min. tačka paljenja 230 °C
Bez kiselina DA
Bez silikona DA
Bez smole DA