Sinteticko ulje HHS 2000 PLUS , 400 ml

Sinteticko ulje HHS 2000 PLUS , 400 ml

Sinteticko ulje HHS 2000 PLUS
MAZIVO-PRIJAN.-HHS2000PLUS-400ML

Art.Nr. 0893 106203  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Ulje za podmazivanje otporno na visoki pritisak sa izvrsnim svojstvima prianjanja

Univerzalno, sintetičko adhezivno mazivo visokih performansi sa izvanrednim svojstvima podmazivanja zahvaljujući dodatku bor nitrida


Ekstremno prianjanje i otpornost na pritisak
Izuzetno dobro prianjanje odmah nakon prskanja sprječava stvaranje kapljica i kontaminaciju, a istovremeno nudi izuzetno dobru otpornost na pritisak.

Pouzdana zaštita od trošenja
Bor nitrid omogućava širok temperaturni raspon i dugotrajan efekat podmazivanja. Ako se uljno podmazivanje prekine na višim temperaturama (iznad 180°C), bor nitrid preuzima podmazivanje do 1000°C (suho podmazivanje).

Bez mikroplastike

Bez silikona, smola i kiselina, bez n-heksana

Napomena:
Fiziološki sigurno sredstvo za podmazivanje; idealno za prehrambenu industriju. Registrovano kod NSF H1.

Područje primjene:
Za profesionalnu upotrebu u aplikacijama pod visokim pritiskom, pod velikim silama izbacivanja ili iznad glave kao što je to kod Bowden kablova, vijaka, zglobova, šarki, kliznih šina, lančanika, nazubljenih letvi ili otvorenih zupčanika.

Način primjene: 
Dobro protresti prije upotrebe. Temeljno očistiti dijelove koje treba tretirati. Zatim poprskati na očišćenu površinu.
Sadržaj 400 ml
Težinski sadržaj 377 g
Uljna osnova Sintetička
Hemijska osnova Sintetičko ulje
Boja Bjelkasta
Miris Karkterističan
Specifična težina na 20°C 0,855 g/cm³
Temperaturna tačka paljenja aktivne tvari 200 °C
Temperaturna tačka paljenja 200 °C
Min./max. temperatura obrade -40 °C do 180 °C
Max. otpornost na temperaturu 1000 °C
Kinemtaički viskozitet baznog ulja 612 cSt
Bez silikona Da
Bez kiselina Da
Bez smole Da
Otpornost na slanu vodu Da
Otpornost na kiseline i baze Da
Otpornost na prskanje Da
Održivost Niska emisija/zagađenje
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca