Snažni sanitarni cistac , 1 L

Snažni sanitarni cistac                                                                             , 1 L

Snažni sanitarni cistac , 1 L

Snažni sanitarni cistac
CISTAC-SANITARIJA-1L

Art.Nr. 0893 117013  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Kiselo sredstvo za čišćenje sanitarija uklanja prljavštinu s površina otpornih na kiseline
  • Snažno sredstvo za uklanjanje tvrdokorne prljavštine poput kamenca, ostataka sapuna, masti i kamenca od urina
  • Ima dezodorirajući učinak
  • Isplativo korištenje
  • Ostavlja ugodan, higijenski svjež miris
  • Posebno učinkovit kod naslaga kamenca i urina
Područje primjene: Može se koristiti na svim površinama otpornim na kiseline kao što su umivaonici, armature, plastične površine, tuševi i kade, WC/pisoari, zidne i podne pločice.

Način primjene:
Održavanje čišćenja: Razrijediti 0,5–1% (40–80 ml/8L hladne vode).
Osnovno čišćenje: Razrijedite 2% (160 ml/8L hladne vode).
U slučaju ekstremne prljavštine ili jakih naslaga kamenca, nanesite nerazrijeđeno i zatim obrišite čistom vodom.

Napomena:
 Prije čišćenja uvijek prethodno navlažite spojeve koji nisu otporni na kiseline. Nakon čišćenja podova, zidova i instalatera, uvijek ih isperite čistom vodom. Ne nanosite sredstvo za čišćenje sanitarija na mramor, emajl ili površine osjetljive na kiseline. Ispitajte kompatibilnost materijala na neupadljivom mjestu.
Sadržaj 1 l
Pakovanje Boca
Miris Voćni
Boja Crvena
Hemijska osnova Surfaktanti
Gustoća (na 20°C) 1,061 g/cm³
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 36 mjeseci
Biorazgradivo Da
Sadži AOX Ne