Sredstvo za cišcenje nehrdajuceg celika NSF, 5L

Sredstvo za cišcenje nehrdajuceg celika NSF, 5L

Sredstvo za cišcenje nehrdajuceg celika NSF
ČISTAČ-NEHRĐČELIK-JAKI-5L

Art.Nr. 0893 121205  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Snažni čistač za nehrđajući čelik, specijalni fluid za preliminarno čišćenje metalnih površina

Prednosti:
  • Snažno uklanja ulja i masti
  • Efikasno uklanja kontaminacije poput ulja za bušenje i rezanje, prašine i ostataka obrade metala
  • Osigurava optimalnu pripremu površine za daljnju obnovu, čišćenje ili održavanje
  • Dugotrajan učinak
  • Testirano za upotrebu u područjima prerade i skladištenja hrane (industrijske kuhinje, kantine, klaonice, transport hrane itd.)
Ekološke i sigurnosne karakteristike:
  • Ne sadrži fosfate, organske rastvarače niti korozivne tvari
  • Smanjuje rizike pri svakodnevnoj upotrebi
  • Smanjuje zagađenje okoliša i u skladu je s lokalnim propisima o otpadnim vodama
  • Nije označena prema njemačkoj uredbi o opasnim tvarima
  • Nježno djeluje na materijale – ne napada boju, gumu, plastiku niti brtve
  • Biorazgradiva preko 95 %
Napomena:
  • Izbjegavati direktan kontakt s hranom.
Certifikati:
  • NSF A1-registracija (br. 135874), ispunjava zahtjeve USDA A1.
Sadržaj 5 l
Težinski sadržaj 5260 g
Pakovanje Kanister
Hemijska osnova Butoksietanol
Miris Karakterističan
Boja Bezbojan
pH vrijednost 9.3
Specifična težina (20°C) 1.01 g/cm3
Bez AOX-a DA
Bez silikona DA
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca