Rastvarac hrde Rost Off Special , 400 ml

Rastvarac hrde Rost Off Special                                                                     , 400 ml

Rastvarac hrde Rost Off Special , 400 ml

Rastvarac hrde Rost Off Special
RASTVARAČ-HRĐE-SPECIAL-400ML

Art.Nr. 0893 130400  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Odvijač sprej i sredstvo za uklanjanje hrđe sa NSF - H1 odobrenjem

Sadrži mineralno ulje
Optimalan učinak prodiranja i podmazivanja 

Ekstremna kapilarna aktivnost
Izuzetna svojstva puzanja osiguravaju vrlo brzo prodiranje kroz hrđu i koroziju

NSF H1 registrovan
Može se koristiti u oblasti hrane. Isključiti direktan kontakt proizvoda sa hranom

Izvanredna kompatibilnost materijala
Ne nagriza gumu i plastiku.

Optimalna zaštita od korozije zahvaljujući antikorozivnim aditivima

Bez smole i kiseline

Bez silikona

Napomena Odmah uklonite višak materijala ili prskanje na osjetljivim i obojenim površinama Izbjegavajte previše podmazivanje dijelova.

NSF = Međunarodno priznata organizacija za praćenje i registraciju proizvoda koji se koriste u prehrambenom sektoru.

Hemijska osnova Mineralno ulje
Sadržaj 400 ml
Boja Svijetlo žuta
Miris Karakterističan
Gustoća na 20°C 0.73 g/cm³
Aditivi Bez aditiva
Temperaturno područje primjene -30°C do + 55°C
Plamište aktivne tvari 70 °C
Rok trajanja 12 mjeseci