Odstranjivac silikona , 5L

Odstranjivac silikona                                                                               , 5L

Odstranjivac silikona , 5L

Odstranjivac silikona
ODSTRANJIVAC-SILIKON-5L

Art.Nr. 0893 2225  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2] [ZI 3]
Kataloška stranica [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Odstranjivač silikona, za profesionalno čišćenje i odmaščivanje prije radova lijepljenja i lakiranja.

Proizvod velike snage čišćenja i dugim vremenom isparavanja
  • Manja potrošnja materijala
  • Dugo vrijeme isparavanja, zbog čega se ima više vremena za primjenu
  • Jako dobre osobine čišćenja vještačkih materijala
  • Intenzivno prodiranje u strukturu površine koja se čisti
  • Poboljšanje prijanjanja laka za površinu nakon primjene ovoga sredstva
Primjena:
  • Odstranjivač silikona nanijeti na čistu krpu
  • Dobro oribati površinu koja se čisti
  • Na kraju očistiti i posušiti čistom krpom
Napomene:
  • Zapaljive tečnosti, Kategorija 3
  • Specifična toksičnost ciljnog organa - jednokratna izloženost, kategorija 3, centralni nervni sistem
  • Specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost, kategorija 1, centralni nervni sistem
  • Opasnost od aspiracije, kategorija 1
  • Hronična vodena toksičnost, kategorija 2
Sadržaj 5 l
Spremnik Plastični kanister
Boja Bezbojno
Miris Blag
Hemijska osnova Nafta
Specifična težina (20°C) 0.766 g/cm³
Tačka paljenja, min. 40 °C
Biorazgradivo Da
Bez AOX-a Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca