IPA Univerzalni cistac-izopropanol , 500 ML

IPA Univerzalni cistac-izopropanol                                                                  , 500 ML

IPA Univerzalni cistac-izopropanol , 500 ML

IPA Univerzalni cistac-izopropanol
ČISTAČ-UNIVERZALNI-(IPA-REINIGER)-500ML

Art.Nr. 0893 223500  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Testni izvještaj [1]
Video [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Kataloška stranica [1]

Univerzalni čistač na bazi izopropanol alkohola.

Nježno i učinkovito čišćenje

  • Pogodan za osjetljive površine

Uklanja masna zaprljanja i u vodi topivu prljavštinu

Ne ostavlja mrlje i tragove na golim metalnim i staklenim površinama

  • Ne ostavlja ostatke uslijed brzog isparavanja nakon upotrebe
Područje primjene
  • Idealno za čišćenje plastičnih površina prije lakiranja/nanošenja temeljnih premaza ili lijepljenja
  • Može se koristiti kao pred čistač prije zaštite vozila folijom ili kao inspekcijski sprej za stanje vozila (kod poliranja)
  • Odstranjuje ostatke ljepila od ljepljivih traka, naljepnica, bitumena, masti, smola, boja, ostatke od lemljenja, svježe PU pjene, ostatke maziva i tvrdokornih zaprljanja
  • Prikladno za širok spektar primjene u području elektronike, preciznog inženjerstva i optike
  • Na primjer, može se koristiti za čišćenje optičkih leća, glava za pisanje i čitanje, preciznih instrumenata, PCB ploča ogledala i visoko poliranih metalnih površina
Upute:
  • U slučaju neosjetljivih površina, nanijeti direktno na područje koje treba očistiti i brzo obrisati mekanom, čistom krpom koja ne ostavlja dlačice
  • Za osjetljive površine, nanijeti na krpu i obrisati površinu
Napomena:
  • Prije upotrebe provjeriti kompatibilnost s osjetljivim plastikama ili drugim površinama na neupadljivom mjestu
Sadržaj 500 ml
Hemijska osnova Izopropanol
Boja Transparentno
Pakovanje Aerosol doza
Specifična težina (20°C) 0.803 g/cm³
Miris Kao alkohol
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 36 mjeseci