Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Protivpožarna pjena
PJENA-VATROOTP-90-FORMATKOMAD-150X100X80MM
Art.Nr. 0893 303106
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Izliveni prefabrikovani komad protivpožarne pjene BS2.
Primjena:Dimenzije: | |
---|---|
Komada | 150x180x80 cm |
Debljina zida | ≥ 100 mm (S90 i R90) |
Debljina stropa | ≥ 150 mm (S90 i R90) |
Max. otvor | 500 cm², ali ne viši od 20 cm ili širi od 50 cm (S90 i R90), ili ne veći od Ø25 cm (R90) |
Dubina postavljanja | ≥ 150 mm |
Vanjski prečnik cijevi Ø32 mm | 1 sloj |
Vanjski prečnik cijevi Ø32 mm do Ø75 mm | 3 sloja |
Vanjski prečnik cijevi Ø75 mm do Ø110 mm | 4 sloja |