Zaptivna masa Super RTV silikon, Crna

Zaptivna masa Super RTV silikon, Crna

Zaptivna masa Super RTV silikon, Crna

Zaptivna masa Super RTV silikon
SILIKON-VIS.TEMP-(SUPER-RTV)-CRNI-200ML

Art.Nr. 0893 3311  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Tehnički list [1]
Testni izvještaj [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Visokokvalitetna masa za lijepljenje i zaptivanja u industriji i kod motornih vozila

Veoma dobra hemijska postojanost
  • Moguća primjena u kritičnim područjima, u kojima zaptivna masa može doći u privremeni kontakt s raznim fluidima
  • Izvrsna postojanost na motorna i ulja za mjenjače, rashladna sredstva i mješavine glikola
Sistem stvrdnjavanja bez kiselina
  • Ne uzrokuje koroziju, izostaju negativni utjecaji na elektroničke komponente i lambda sonde
Zaptivna masa u dozi s komprimiranim zrakom
  • Lako doziranje bez pomoćnih sredstava
  • Moguće ravnomjerno nanošenje i potpuno pražnjenje ambalaže
Boja Crna
Temperaturna otpornost min./max. -60 do 260 °C
Temperaturna otpornost, kratkoročno max. 300 °C
Shore A tvrdoća 30
Sadržaj 200 ml
Hemijska osnova neutralno povezani silikoni, na bazi oksima
Gustoća 1,25 g/cm³
Miris karekterističan
Vrijeme formiranja pokožice na 23°C i 50% r.v.z. 5 min
Vrijeme stvrdnjavanja na 23°C i 50% r.v.z. 3 mm/d
Vlačna čvrstoća min. ASTM D-412 2.2 N/mm²
Uvjet istezanja do loma max. DIN 53504 550%
Toplinska provodljivost λ ASTM D-2214/70 0.2 J/(m*s*K)
Koeficijent toplinskog istezanja ASTM EB-31 0.0002 1/K
Dielektrična čvrstoća ASTM D-149 16 kV/mm
Dielektrična konstanta 1 MHz, ASTM D-150 2,8
Faktor gubitka 1 MHz, ASTM D-150 0,002 1/K
Specifični prolazni otpor ASTM D-257 1x 1015Ω/cm