Lak u spreju, visoki sjaj, 600ml, čist.narandž

Lak u spreju, visoki sjaj, 600ml, čist.narandž

Boje i lakovi u spreju, visoki sjaj i mat
LAK-SPREJ-R2004-ČISTONARANDŽ-600ML

Art.Nr. 0893 332004  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Trajni nitroalkidni lak u spreju visokog tehničkog nivoa za visokosjajne površine.

Visokokvalitetni nitroalkidni kvalitet
  • Brzo sušenje
  • Visoki sjaj
Ravnomjerno pokrivanje po površini na koju se nanosi
  • Može se nanijeti na sve poznate vrste lakova i temeljnih premaza
Široki spektar upotrebe
  • Komercijalna vozila
  • Karoserije
  • Radijatori
  • Prozori
  • Čelične konstrukcije
Način upotrebe:
  • Dozu prije upotrebe ca. 3 min snažno protresti
  • Površina mora biti suha, odmašćena i čista
  • Koroziju, stare boje i lakove prije upotrebe ovih sprejeva treba odstraniti, izbrusiti i na njih nanijeti prajmer
  • Rastojanje od površine na koju se nanosi je 20-25 cm
  • Vrijeme sušenja između nanosa više slojeva je oko 5 min
  • Temperatura skladištenja +15°C do +25°C i pri max relativnoj vlažnosti vazduha od 60%
  • Optimalna temperatura pri kojoj se treba raditi sa ovim lakovima:+20°C
Napomena:
  • Doze od 400 ml dolaze sa lepezastom mlaznicom, a doze od 600 ml sa okruglom mlaznicom
Vrijeme sušenja pri20°C
Suho na prašinu< 10 min
Ne lijepi< 20 min
Suho na dodir< 60 min