Sredstvo za uklanjanje insekata, pjena

Sredstvo za uklanjanje insekata, pjena

Sredstvo za uklanjanje insekata, pjena
ODSTRANJIVAČ-INSEKTI-KANISTER-5L

Art.Nr. 0893 470002  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Za brzo i pouzdano uklanjanje ostataka insekata sa stakla, hroma, farbe i plastičnih površina

Efektivna pjena sa dubokim djelovanjem uklanja čak i najtvrdokornije i osušene ostatke insekata brzo i bez oštećenja površine.

Idealan za upotrebu prije svakog pranja automobila

Jednostavna i brza primjena

Također idealno za predtretman prije čišćenja u autopraonici

Blag prema materijalima, ne oštećuje farbu, hrom, plastiku, gumu itd.

Napomena
Ne koristiti na zagrijanoj boji ili na suncu. Čuvati od smrzavanja.

Područje primjene
Za čišćenje vjetrobranskog stakla/prozora, rešetki hladnjaka, branika, farova, registarskih tablica itd. zahvaćenih ostacima insekata.

Način primjene
  • Nanesite pjenu ravnomjerno na kontaminirane površine (vjetrobransko staklo, farove, retrovizore, prednju ploču).
  • Ostavite da proizvod djeluje približno 5 minuta. Po potrebi obrišite prljavštinu vlažnom krpom ili spužvom.
  • Zatim temeljito isperite čistom vodom. Po potrebi operite kao i obično ili koristite autopraonicu.
  • Ne koristiti na vrućim površinama ili na direktnom suncu! Ne dozvolite da se proizvod osuši.
  • Kako biste spriječili ogrebotine, brzo isperite posebno jaku prljavštinu prije stvarnog čišćenja područja. Ravnomjerno poprskajte nerazrijeđen proizvod.
Sadržaj 5 L
Težinski sadržaj 5370 g
Hemijska osnova Anionski tenzidi
Boja Bezbojno
pH vrijednost 10
Specifična težina 1,035 g/cm³
Uslovi specifične težine na 20°C
Bez AOX-a Da
Bez silikona Da
Biorazgradiv Da
Pakovanje Kanister
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca
Uslovi za očuvanje roka upotrebe na 15°C do 25°C