Univerzalno sredstvo za cišcenje Liquid green, 5L

Univerzalno sredstvo za cišcenje Liquid green, 5L

Univerzalno sredstvo za cišcenje Liquid green
CISTAC-UNI-(LIQUID GREEN)-5L

Art.Nr. 0893 4745  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Liquid Green vrlo snažno univerzalno sredstvo za čišćenje, velike snage odstranjivanja masnoća i smola.

  • Izvanredno dobro svojstvo čišćenja novom kombinacijom sastojaka
    • Masti, smole i ostala onečišćenja odvajaju se temeljito i pouzdano
    • Štedljivo u primjeni
    • Ušteda vremena
  • Multifunkcionalno primjenjiv
    • Jedan proizvod za najrazličitija područja primjene
    • Ušteda prostora i troškova u radionici
  • Nije štetan za materijale
    • Ne napada lak, krom, plastiku, gumu ni metalne površine
  • Ne sadrži fosfate ni organska otapala
    • Smanjuje se opasni potencijal prilikom svakodnevnog korištenja
    • Smanjuje opterećenje okoliša
    • Odgovara lokalnim propisima o zbrinjavanju otpadnih voda
    • Nije potrebno upozoravanje na opasne tvari prema odredbi o opasnim tvarima
    • Prihvatljivo za korisnika
  • Biološki razgradivo, prema OECD 302 B
  • pH – vrijednost: 8,6
  • Bez silikona i AOX-spojeva
  • Boja: neon zelena
Osobine:
  • Brzodjelujući, biološki razgradiv čistač odličnih osobina čišćenja
  • Odstranjuje bez poteškoća i njegujući, grube nečistoće kao što su masti, ulje, smola s drveta i puno drugih
  • Vrlo dobra kompatibilnost s materijalima
Područja primjene:
  • Služi za čišćenje metalnih površina, dijelova strojeva i agregata, motora, prostora oko motora, vozila, pokrova kabrioleta i opreme u radionicama
Primjena:
  • Poprskati nerazrijeđeno, pustiti kratko djelovati i pomoću četke skinuti onečišćenje
  • Nakon toga temeljito isprati vodom
  • Po potrebi ponoviti postupak
  • Kod lakih onečišćenja razrjedivo do 1:10, pri upotrebi u visokotlačnim peračima
Napomena:
  • Ne primjenjivati na vrućim površinama ni na žarkom suncu
  • Nije prikladno za polikarbonatno staklo
  • Ne dopustiti da se sasuši
  • Štiti od smrzavanja
Bojazelena neon
Sadržaj5000 ml
Težina sadržaja5063 g
Gustoća1,011 g/ml
VOC koncentracija90,67 g/l
pH-vrijednost8,3
Rok upotrebe od datuma proizvodnje24 mjeseca