Intenzivno sredstvo za cišcenje felgi, 5L

Intenzivno sredstvo za cišcenje felgi, 5L

Intenzivno sredstvo za cišcenje felgi, 5L

Intenzivno sredstvo za cišcenje felgi
ČISTAČ-FELGE-INTENZIVNI-KANISTER-5L

Art.Nr. 0893 47605  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [AB 2]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Kataloška stranica [1]
Sredstvo za intenzivno čišćenje svih lakiranih i nelakiranih felgi od lakih metala kao i za čelične felge.

Prednosti:
  • Izvrsni rezultati čišćenja postignuti novom gel formulom
  • Ne curi, zbog čega proizvod ima optimalno djelovanje
  • Jako dobro rastvara i najtvrdokornije nečistoće kao što su kočiona prašina, sive naslage na metalu, katran, ulje i ulične nečistoće
Ne sadrži kiseline
  • Nježno sredstvo za materijal površina koji se čiste
  • Naročito dobro djeluje na poliranim i visokokvalitetnim felgama od lakih metala
  • Ne postoji opasnost za ljude koji ga koriste
Ne zagađuje okolinu
  • Ne curi, bez otpada, ekonomično
Ugodan, nenapadan miris
  • Moguće je produžiti vrijeme djelovanja (do 30 min)
Ne zagađuje otpadne vode prema ekološkoj normi B 5105
  • pH vrijednost: 10
  • Ne sadrži silikon i AOX
Upute za upotrebu:
  • Felge temeljito naprskati
  • Ostaviti da djeluje oko 5 min i na kraju očistiti ručno ili uz pomoć mašine za pranje
  • Rezultat čišćenja se može poboljšati produženjem vremena djelovanja (do max. 30 min) i upotrebom četke za čišćenje
Napomena:
  • Ne upotrebljavati na vrućim felgama i na jakom suncu
Sadržaj 5 l
Hemijska osnova Alkalni tenzidi
Pakovanje Plastični kanister
Boja Rozkasta
Specifična težina (20°C) 1.14 g/cm³
Miris Voćni
pH vrijednost (20°C, 10% rastvor) 10
Biorazgradivo Da
Bez AOX-a Da
Bez silikona Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci