Epoksidno brzo ljepilo ESK50, 50 ml

Epoksidno brzo ljepilo ESK50, 50 ml

Epoksidno brzo ljepilo ESK50
LJEPILO-EPOKSIDSMOL-BRZO-ESK50-50ML

Art.Nr. 0893 4801  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Sigurnosno-tehnicki list [1] [2]
Kataloška stranica [1]
Brzodjelujuće, dvokomponentno ljepilo bez rastvarača

Brzo očvršćavanje
Reakcija dvije komponente rezultira velikom brzinom vezivanja, osiguravajući brzu primjenu.

Širok spektar primjena
Za lijepljenje metala, niza plastike, stakla, keramike, itd. jednih sa drugima.

Visoke vrijednosti zatezne čvrstoće
Zatezna čvrstoća na smicanje se održava čak i pod utjecajem topline.

Izuzetna otpornost na hemikalije
  • Otporan na mnoge tečnosti kao što su voda, benzin i ulje
  • Otporan na starenje i medije
Može se brusiti kada potpuno očvrsne

Visok nivo transparentnosti

Bez silikona i otapala

Područje primjene:
Pogodno za spajanje različitih materijala sa visokom zateznom i udarnom čvrstoćom i odličnom otpornošću na ljuštenje i udarce. Budući da je brzodjelujuće ljepilo prozirno, pogodno je za vizualno sofisticirana ljepila i stoga je idealan kompozit za širok spektar primjena kao što je lijepljenje limova od nehrđajućeg čelika, popravak plastičnih i metalnih komponenti koje su se slomile, proizvodnja tiskanih ploča, itd.
Odgovarajuće površine uključuju čelik, pocinčani čelik, aluminij, bakar, mesing, obložene ili pocinčane metale, brušenu plastiku ojačanu staklenim vlaknima, ABS, tvrdi PVC, SMC, staklo, keramiku, beton, plastiku ojačanu vlaknima/SMC, drvo, poliuretan, itd.
Težinski sadržaj 56 g
Sadržaj 50 mL
Pakovanje Dupli patron
Hemijska osnova Epoksidna smola
Boja Prozirna svijetlo žuta
Specifična težina (23°C, 50% relativne vlažnosti zraka) 1,1 g/cm³
Viskozitet 11000 mPas
Min. vrijeme procesuiranja 4 min
Otvoreno vrijeme upotrebe (23°C) 3,5 min
Temperatura obrade 23 °C
Min./max. temperaturna otpornost -60 do +100 °C
Min. kombinovana otpornost na zatezanje i smicanje (23°C) 20 N/mm²
Min. krajnja čvrstoća 48 h
Bez otapala Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 36 mjeseci