2K ljepilo za plastiku REPLASTeasy transparentno, bezbojno

2K ljepilo za plastiku REPLASTeasy transparentno, bezbojno

2K ljepilo za plastiku REPLASTeasy transparentno, bezbojno

2K ljepilo za plastiku REPLASTeasy transparentno
LJEPILO-REPARPLAST-2K-TRANSPARENT-50ML

Art.Nr. 0893 5008  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1] [2]
Za bezbojno spajanje (ljepljenje) obojenih i transparentnih plastičnih dijelova

Ljepilo za gotovo sve vrste plastike
  • Jednostavan za rukovanje raznim vrstama ljepila
  • Može se koristiti za popravke i brzo pričvršćivanje
Poseban mikser 
  • Optimalno miješanje uz minimalne količine
  • Mali gubitak ljepila
Izvanredna otpornost na hemikalije

Bez otapala

Način primjene: 
Podloga mora biti sposobna podnijeti opterećenja i mora biti čista, suha, odmašćena i bez hrđe. Također je potrebno ukloniti stare ostatke ljepila. Pridržavajte se uputa za obradu.
Sadržaj 50 mL
Pakovanje Patron
Hemijska osnova Dvokomponentni poliuretan
Boja Transparentna
Specifična težina 1,24 g/cm³
Otvoreno vrijeme upotrebe 3 min
Tvrdoća D Shore 30
Min./max. temperatura obrade 15 do 25 °C
Min./max. temperaturna otpornost -35 do +90 °C
Min. kombinovana otpornost na zatezanje i smicanje 4 N/mm²
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci