Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Zaptivna masa za cijevne spojeve niske cvrstoca sa PTFE
ZAPTIVAČ-CIJEV-DOS-PTFE-50G
Art.Nr. 0893 511050
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Masa za zaptivanje svih metalnih cijevnih spojeva i armatura sa koničnim/cilindričnim navojima prema DIN 2999. Proizvod niske čvrstoće sa PTFE
Fizikalne osobine | |
---|---|
Hemijske karakterizacija | Metakrilni ester |
Boja | bijela |
Čvrstoća na dodir nakon | 15− 30 minuta* |
Konačna čvrstoća nakon | ca. 12 sati* |
Moment sile popuštanja | 8 Nm (M10) |
Potezni moment nakon otvrdnjavanja | 7 Nm (M10) |
Tlačna jačina na smicanje (DIN 54452) | 7 N/mm2 |
Temperaturno područje | −55°C do +200°C |
Funkcionalna čvrstoća nakon | 1−3 sati* |
Max. promjer navoja | R 3’’ (M 80) |
Max. kapacitet popunjavanja zazora | 0,50 mm |