EVAPOclean, sredstvo za čišćenje i dezinfekciju , 100 ml

EVAPOclean, sredstvo za čišćenje i dezinfekciju                                                     , 100 ml

EVAPOclean, sredstvo za čišćenje i dezinfekciju , 100 ml

Cistaci klima uredaja vozila
ČISTAČ-KLIMA-VOZIL-EVAPOCLEAN-DEZI-100ML

Art.Nr. 0893 1392  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Higijensko sredstvo za čišćenje klima sistema motornih vozila, koje se upotrebljava pomoću uređaja za ultrazvučno raspršivanje (EVAPOmat)


Područja primjene

Učinkovito otklanja i onemogućuje nastanak neugodnih mirisa i alergijskih reakcija, koje nastaju zbog gljivica i bakterija. Brzo i jednostavno korištenje za osobna, teretna i poljoprivredna vozila.

Napomena
Trajno odstranjivanje neugodnih mirisa koji potječu iz klima sistema je moguće sa redovnom i preventivnom upotrebom (min.1-2 puta godišnje). EVAPOclean se može koristiti samo sa EVAPOmat uređajem.

Sadržaj

100 ml

Težinski sadržaj

100 g

Miris

Karaktersitičan

Boja

Bezbojno

Gustoća

1 g/cm³

pH vrijednost

6.6

Min. tačka plamišta

56 °C

Biorazgradivo

Da

Sadrži AOX

Da

Sadrži silikon

Da

Rok upotrebe od proizvodenj

24 mjeseca