Sredstvo za uklanjanje kamenca, 5L

Sredstvo za uklanjanje kamenca, 5L

Sredstvo za uklanjanje kamenca, 5L

Sredstvo za uklanjanje kamenca
ODSTRANJIVAC-KAMENAC-5L

Art.Nr. 0893 78  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Kataloška stranica [1]
Otapajuće sredstvo, čistač krečnih naslaga, kamenca i hrđe za sisteme sa protokom vode.

Univerzalna upotreba
  • Pogodno za upotrebu u svim sistemima sa protokom vode
  • Također pogodno kao kupka za dekalcifikaciju dijelova
Receptura sa visokim sadržajem inhibitora za zaštitu materijala
  • Materijali su efektivno zaštićeni tokom i nakon procesa čišćenja
Jednostavno rukovanje
  • Razrjeđivanje koncentrata, zavisno od naslaga, 1:1 do 1:2 sa vodom
Pogodno za sve materijale uobičajeno korištene za kotlove
  • Umjerenog mirisa
  • Bez AOX-a
  • Bez silikona
Područje primjene:
  • Za čišćenje izmjenjivača toplote, cjevovoda, grijača vode, parnih kotlova, hladnjaka, pumpi, ventila itd.
  • Uklanja krečne naslage, kamenac i hrđu kao i razvoj algi i gljivica
Napomene:
  • Sredstvo za uklanjanje kamenca ne smije direktno ući u kanalizaciju ili zemlju
  • Sistem treba ponovo napuniti vodom što je prije moguće kako bi se spriječila atmosferska korozija
  • Nakon upotrebe dobro isperite vodom
  • Izvršite preliminarne testove na nepoznatim površinama gdje je potrebno
Sadržaj 5 l
Težinski sadržaj 5.35 kg
Boja Crvena
Hemijska osnova Amidosulfonska kiselina
pH vrijednost (20°C) 0.4
Specifična težina (20°C) 1.068 g/cm³
Bez AOX-a Da
Bez silikona Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 18 mjeseci